RIDGID(日本エマソン)
T-142 ナイフ ブレード カッター
K-3800用ナイフブレードカッタ。
直径(Φmm)
64
適合ケーブル
C-44・C-45・C-46
適合ブレード
97800
モデル
番号:T-142
内容量
1個
注意
※メイン画像はイメージです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550629
54852R
64
¥
14,050
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください