RIDGID(日本エマソン)
T-9 スペード カッター
油脂や泥などぎっしり詰まった配管に使用。
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
97925
モデル
番号:T-9
ブレードサイズ(mm)
89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550726
63210
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください