RIDGID(日本エマソン)
T-12 H カッター
Hカッタ。
寸法(mm)
89
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
97945
モデル
番号:T-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550787
59485
¥
23,450
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください