RIDGID(日本エマソン)
T-13 ソー トゥース カッター
鋸刃カッタ。木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用。
寸法(mm)
64
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
98070
モデル
番号:T-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550796
61970
¥
25,850
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください