RIDGID(日本エマソン)
T-15-A シアゲ カッター
仕上げカッタ。管内壁に付着した異物や繊維状の細い木の根の最終除去に使用。
適合管径(Φmm)
100~150
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
62970
モデル
番号:T-15A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550814
61770
¥
49,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください