RIDGID(日本エマソン)
T-16 スパイラル バー カッター
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
寸法(mm)
102
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
97855
モデル
番号:T-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550839
61960
¥
47,550
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください