RIDGID(日本エマソン)
T-31 チェーン ノッカー
配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。
適合管径(Φmm)
75~102
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
97985
モデル
番号:T-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550945
63110
¥
77,450
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください