RIDGID(日本エマソン)
T-33 チェーン ノッカー
チェーンノッカー。配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。
適合管径(Φmm)
100
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
97995
モデル
番号:T-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550963
63120
¥
81,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください