RIDGID(日本エマソン)
T-50ー2 シャーク トゥース カッター 4 ブレード
多目的切断用。Φ32mm用。
管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用。
寸法(mm)
102
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
98010
モデル
番号:T-50-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550988
98040
¥
18,250
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください