RIDGID(日本エマソン)
T-26-A 5 1/2 ソー トゥース スピア カッター
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
97980
モデル
番号:T-26A
ブレードサイズ(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28551444
59780
¥
41,290
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください