RIDGID(日本エマソン)
C-10ーNIC 7/8 × 4.6M ケーブル
連結タイプ。プラスチックコア付ケーブル。
質量(kg)
4.5
全長(m)
4.6
ケーブル径(Φmm)
22
モデル
番号:C-10IC
内容量
1個
注意
※リジッド排水管清掃機(ドレンクリーナー)用のケーブル、先端ツールなどの付属品は、必ずメーカー標準品をご使用ください。他社製品を使用した場合、機器の損傷、不具合が生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28551469
25036
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください