曜日別特売

ドレンクリーナーセット K-45AF-1

ドレンクリーナーセット K-45AF-1 - RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-1 - RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-1 - RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-1 - RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-1 - RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-1 - RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-1 - RIDGID(日本エマソン)

小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。

セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)質量(kg)12.2適合管径(Φmm)19~64寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10モデル番号:K-45AF-1内容量1セット
注意
※適応管径は、管種、管内状況により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2855149635998
226,650
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする