RIDGID(日本エマソン)
E-2726 フラット クリーナー
帯鋼タイプの排水管清掃機。曲がりのない排水管の清掃に適しています。
小口径排水マスからも挿入できます。
一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部にはボール状のものが付いています。
一体式テープ。
付属品
キャリヤー
長さ(mm)
22.8
幅(mm)
12
厚さ(mm)
2
質量(kg)
4.1
長さ(m)
下水管/排水管に適した:30
管径(Φmm)
下水管/排水管に適した:200
清掃管径(mm)
Φ20~40
モデル
モデル番号:E-2726
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28551593
62540
¥
45,150
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください