GISUKE(タカギ)
絶対無草 ギザ刃付全方向三角除草具
削る/滑らせながら削って除草
サビにくいステンレス製
Wグリップ 腰に負担をかけず両手でしっかり除草!
可動式スポンジグリップ
用途
雑草の除草に
全長(mm)
1140
材質
頭部:ステンレス(420J2) 柄部:18-8ステンレス グリップ部:PVC樹脂 スポンジ部:NBR
サイズ
大
寸法(幅W×高さH)(mm)
(頭部)158×75
アズワン品番
64-4068-28
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28552013
ZM-04
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください