SunGarden
アルミダイキャスト剪定鋏(ステン刃)
力が入れやすく太めの枝が切れるステンレス刃
軽くて強靭なアルミダイキャストハンドル
用途
庭木・果樹の剪定に
切断能力(Φmm)
小枝(一年目の若枝)約12
全長(mm)
200
使用目的
剪定
切断対象
庭木、果樹
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28552108
200mm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください