SunGarden
軽量コンパクトラチェット式剪定鋏
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構
ヤニがつきにくく切れ味持続 フッ素樹脂加工刃
用途
庭木・樹木の剪定に
フラワーアレンジメントに
切断能力(Φmm)
小枝(一年目の若枝)約16
切断対象
庭木、樹木
使用目的
フラワーアレンジメント、剪定
質量(g)
115
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28552126
175mm
小枝(一年目の若枝)約16
115
オープン
¥
899
値下げ
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
軽量コンパクトラチェット式剪定鋏 175mm
参考になった