骨粉入り油かすペレット

骨粉入り油かすペレット - 朝日工業骨粉入り油かすペレット - 朝日工業骨粉入り油かすペレット - 朝日工業骨粉入り油かすペレット - 朝日工業

花付き・実付きをアップするリン酸肥料である骨粉を油かすにブレンド。
使いやすいペレット状にしました。

適合作物果樹・花木・野菜・庭木・草花名称園芸有機入り46号有効成分チッソ4%・リン酸6%登録保証埼玉県 第692号
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28552205-1袋(800g)
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
28552214-1袋(2kg)
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする