曜日別特売

ザクザク骨粉

ザクザク骨粉 - 朝日工業ザクザク骨粉 - 朝日工業

国産の豚骨粉を使用した有機質100%肥料。
粗めの骨粉がじっくり効いて、花付き・実付きを良くします。

適合作物果樹・花木・野菜名称園芸骨粉220号有効成分チッソ2%・リン酸20%登録保証指定配合肥料内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28552223-
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする