BMようりん

BMようりん - 朝日工業BMようりん - 朝日工業BMようりん - 朝日工業BMようりん - 朝日工業
(3件のレビュー)

リン酸・マグネシウム・ケイ酸を主成分とし、ホウ素・マンガンを含みます。
ゆっくり効くリン酸成分が特徴。

適合作物野菜名称20.0粒状熔成ほう素マンガン燐肥有効成分リン酸20%・ケイ酸20%・マグネシウム12%・マンガン1.0%・ホウ素0.5%登録保証生第64324号
注意
※酸性を好む植物には与えないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28552336-1袋(2kg)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28552345-1袋(150g)
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28552336
2023-02-02
用途: 畑の元肥、薔薇の元肥
卸売・小売業

実物の夏野菜の元肥や、年に一度のバラの元肥に使います。根の有機酸に溶けて効く為、流忙せず永く効いてくれて重宝です。マグネシウムも石灰分も補給でき、苦土石灰も必要無し、捲き易く、これは便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 28552345
2023-02-24
用途: バラの植え込みに使用
その他業種

バラを植えるのに土を配合しているのですが、赤玉土がリン成分を吸収すると聞き、ようりんを入れてみました。どれぐらい効くのか楽しみです。

対象商品 : 28552345
2019-05-13
用途: 家庭菜園の肥料

実際に効果が出るのは、少し先になりますが、気になる点は、もう少し容量が多いと良いかな、と思いました。
成分は違うのかもしれませんが、100均の商品は同じような名目で容量が多いので。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする