朝日工業 朝日工業の 肥料・農薬・除草剤・種 朝日工業の 肥料・液肥・培養土 朝日工業の 肥料 カルシウム入り野菜の肥料 カルシウム入り野菜の肥料 注文コード 28552379 注文コード 28552379 注文コード 28552485 注文コード 28552485 (1件のレビュー) カルシウムを強化した有機入り肥料。土壌改良効果のあるたい肥成分を配合。 カルシウムはトマトの尻腐れや白菜の芯腐れの予防に役立ちます。 適合作物野菜 名称園芸有機入りAGBB2号 有効成分チッソ4%・リン酸4%・カリ2% 有機成分・カルシウム配合 登録保証指定配合肥料 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 - 内容量 選択解除 1袋(2kg)1袋(5kg) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28552379 - 1袋(2kg) オープン ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 3日以内出荷返品不可 28552485 - 1袋(5kg) オープン ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 有機プラス液肥アミノ酸のチカラトップワン 花ごころ 税込¥857 ¥779 バスケットへ 高濃度フルボ酸活力液アタックT-1 花ごころ 税込¥901 ¥819 バスケットへ 天然加里ミネラ イノチオプラントケア 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ カルシウム肥料 朝日アグリア 税込¥417 ¥379 バスケットへ 水でうすめる添加液肥150ml 自然暮らし 税込¥989 ¥899 バスケットへ 水に溶かして速く効く粉末液肥100g+添加液肥20ml 自然暮らし 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 水でうすめるカルシウム液肥150ml 自然暮らし 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ブリリアントガーデンバラのまくだけ肥料 ハイポネックスジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ココヤシファイバー アストロ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カテキンパワーUP イノチオプラントケア 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ リンデル イノチオプラントケア 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 軽くてきれいな培養土 トヨチュー 税込¥505~ ¥459~ カズサP&K カズサ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ココファイバ- SG Wonder zone 税込¥395~ ¥359~ アースガーデン アースカマイラズ草消滅 アース製薬 税込¥2,088~ ¥1,898~ (47) クロレートS粒剤 エス・ディー・エス 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ デゾレートAZ粒剤 サンケイ化学 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ カダン除草王ザッソージエース 液剤 フマキラー 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ サンプアート ニッソーグリーン 税込¥3,278 ¥2,980 バスケットへ 除草剤 丸和バイオケミカル 税込¥10,998~ ¥9,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種肥料・液肥・培養土肥料汎用肥料 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 28552485 2020-06-29 用途: 菜園? その他業種 良く実ります。HB-101と合わせて使用している、何故か肥料をまいた次の日は何かが実る。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「肥料」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物用 ラン用 汎用肥料 バラ用 サボテン用 野菜・果樹用 芝生用 その他草花・鉢花用肥料 種まき・球根用 その他植物用 シェアする マイページ 最近見た商品