FGゴーヤの肥料

FGゴーヤの肥料 - 朝日工業FGゴーヤの肥料 - 朝日工業
(1件のレビュー)

有機成分約30%使用の肥料。
チッソを高く配合しているので、グリーンカーテン作りにも使えます。
この1袋で露地栽培約1株分。

適合作物野菜名称園芸有機入り複合肥料S100号有効成分チッソ10%・リン酸10%・カリ10% 有機成分約30%配合登録保証生第102193号内容量1袋(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28552397-
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: ゴーヤの施肥
その他業種

まだ効果は不明ですが、200gは思ったより少なかったようです。次回からはキロ単位で購入しようかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする