曜日別特売

マイルド有機芝生の肥料

マイルド有機芝生の肥料 - 朝日工業マイルド有機芝生の肥料 - 朝日工業
(1件のレビュー)

芝生の生育に必要なケイ酸・マグネシウムを配合。
有機成分を含み、芝生を強健に、色鮮やかに育てます。

適合作物名称園芸有機入りAGBB1号有効成分チッソ4%・リン酸5%・カリ4% 有機成分・マグネシウム配合登録保証指定配合肥料内容量1袋(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28552476-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28552476
2021-12-11
用途: 芝生の肥料に使用
製造業

芝生が一部弱って色が変わったところに重点的に撒きました。状態は他の部分と同じような状態に戻り満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする