曜日別特売

朝日 庭木と果樹の肥料

朝日 庭木と果樹の肥料 - 朝日工業朝日 庭木と果樹の肥料 - 朝日工業
(5件のレビュー)

化学原料不使用の天然原料100%肥料。
いろいろな庭木や果樹に使えます。まきやすい粒状肥料。

適合作物庭木・果樹名称園芸有機入り374号有効成分チッソ3%・リン酸7%・カリ4% 天然原料100%登録保証生第101479号内容量1袋(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28552503-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 家庭菜園
サービス業

庭にある果樹に冬肥として使います。手頃な大きさでよさそうです。結果は来春の果樹の出来しだいです。

対象商品 : 28552503
2023-06-24
用途: 果樹の追肥
教育・研究機関

庭木となっている、蜜柑とレモン木の追肥に使用。完全有機100%有機でやってますので、この肥料に満足です。

対象商品 : 28552503
2020-06-03
用途: 果樹、花木の肥料として
医療・福祉・介護関連業

8階ルーフバルコニーで、全植木鉢で栽培。少し風のある日でも撒き易く、目で見ながら鉢に均一に撒けるのが良い。今年は王林・富士、杏、白桃、ラフランス、フェイジョア、グアバ、アジサイ等々この肥料で順調な生育です。

対象商品 : 28552503
2024-10-10
用途: 果樹の肥料
速水製作所製造業

袋から出す前から鶏糞のような匂いはしますが、肥料なのでそこまで気にしません。
袋に開け閉め用のチャックがないのは残念。

対象商品 : 28552503
2022-05-22
用途: 果樹の肥料
その他業種

粒が大きくで扱い使いやすいの。でも、開けた時に 臭い匂いがするので★一つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする