曜日別特売

マム・マーガレットの肥料

マム・マーガレットの肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)マム・マーガレットの肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)マム・マーガレットの肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)

マムとは?
キク科の植物で、【菊】というと日本の『国花』であり、縁起の良い『延命・長寿』の象徴です。
欧米などで品種改良された【マム(洋菊)】は、ウェディングの際のブーケやギフトとしても使われており、
見た目もかわいらしく、とても人気のある花の種類の一つです!
この肥料は、キク科以外の花にも効果がありますので、鉢や花壇の寄せ植えにも使用できます!

適合作物花木寸法(mm)220×175×30品種ガーベラ・ガザニア・ダリア・ヒマワリ・ヘリクリサム・アスター・ディモルフォセカ・オステオスペルマム・マーガレット・ノースポール・デージー・ローダンセマム・サイネリア・カモミールなど名称有機入り化成6-9-6有効成分チッソ6%・リン酸9%・カリ6%登録保証輸第9315号内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28552589-
オープン
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする