カリタ
カフェ・ウノ
午後のひととき、1杯のコーヒーを楽しむドリッパーです。
タイプ
1杯用
材質
PP樹脂
本体寸法(mm)
120×56×44
本体質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※外形100mm以内、内径60mm以上の コーヒーカップでご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28556405
4023
ピンク
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28556414
4025
グリーン
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28556423
4027
イエロー
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください