カリタ
102 サーバー
用途
カリタET-102・EX-102・CM-102・MD-102・EX-102N・MD-102N用
材質
耐熱ガラス
色
ブラック
本体寸法(mm)
155×120×105
本体質量(g)
205
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28556457
31037
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください