曜日別特売

お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー

お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー - センタックお風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー - センタックお風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー - センタック
(2件のレビュー)

お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。

用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m)付属品アーム、ベース質量(kg)0.6電源コンセント式電源コード(m)1ホース長さ(m)4ポンプコード(m)4寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28557394FP-90
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28557394
2022-08-05
用途: 家の子供用プールの使用後の水を植木の使用
サービス業

最後まで叱り水抜きできます。
今回は水やりに使用なので電源の吸い取り側の方が良かったです。

対象商品 : 28557394
2020-07-24
用途: お風呂の残り湯を洗濯機に
卸売・小売業

なかなか良いですよ。ホースが4mなんですが、これは通常より長めのようです。3mホースのものが一般には多いかも。タイマー付きだったら、満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする