センタック
洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピアセット 3mホース付き
洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途
洗濯機用、お風呂ポンプとして。
電圧(V)
AC100(50/60Hz)・DC10
吐出量(L/min)
15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m)
仕様
自動停止:5.5分
付属品
3mホース、ベース
材質
PP、ポリ塩化ビニル・EVA
質量(kg)
0.6
電源
コンセント式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×100×240
電源コード(m)
1
ポンプコード(m)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28557419
EF-50
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください