ULVAC(アルバック)
小型真空ポンプ (50Hz/60Hz共用)
持ち運びに便利なコンパクトタイプです。
直結型、モーターとポンプ部をつなぐベルトは必要ありません。
幅(mm)
130
高さ(mm)
159.5
奥行(mm)
203
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)
5/6
吸込口径
O.D.Φ12mm×I.D.Φ6mm
ポンプの種類
油回転
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28561829
G-5DA
¥
83,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください