協和光学工業
ズーム式生物顕微鏡
総合倍率
50×~300×
付属品
ダストカバー、木製格納箱
寸法(mm)
約130×170×355
質量(kg)
約2.3
照明装置
LED光源
ステージプレート
角形固定式
接眼レンズ
WF10×(マイクロメーター取付リング付属)
対物レンズ
5×~30×(ズーム)
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り
回転円板式
焦準装置
ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28561926
Z-300KL
オープン
¥
58,000
¥
63,800
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください