注射器真空ゲージ

注射器真空ゲージ - ナリカ注射器真空ゲージ - ナリカ

到達圧力を調べるのに便利なものです。注射器の外側に50、33、25、13kPaを示す指標となるシールがあり、一目で到達圧力がわかります。容器の中の到達圧力がどれくらいになっているかなどを手軽に知ることができます。

付属品実験指導書寸法(mm)Φ72×114(突起部含まず)質量(g)約350内径(Φmm)4(ビニールチューブ)計測可能圧力範囲(kPa)50~13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28564857-
オープン
3,000
3,300(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする