液体窒素貯蔵容器

液体窒素貯蔵容器 - ナリカ

安全で効率的な液体窒素の貯蔵に役立ちます。耐久性のある容器なので長期間お使いいただけます。
また、軽量のため持ち運びや液体窒素の取扱が容易で、理科室や研究室での使用に最適です。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
外径(Φmm)
高さ(mm)
収容量(L)
消費量(L/日)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28565243TN-556224462【液体窒素】5【液体窒素】0.15【液体窒素満杯時】7.7、【空容器】3.6
オープン
215,000
236,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
28565259TN-1056262546【液体窒素】10【液体窒素】0.18【液体窒素満杯時】14.1、【空容器】5.5
オープン
225,000
247,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
28565268TN-2050386627【液体窒素】20【液体窒素】0.18【液体窒素満杯時】25.0、【空容器】8.6
オープン
255,000
280,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
28565277TN-3064432612【液体窒素】32【液体窒素】0.22【液体窒素満杯時】37.3、【空容器】11.6
オープン
305,000
335,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする