ナリカ
手持おんさ
音の干渉の観察や、気柱共鳴実験用の音源として使用します。モノコードの弦との共鳴実験にも使用できます。
付属品
たたき棒(プラスチック柄)
材質
【おんさ】鋼鉄
長さ(mm)
約88
振動数範囲(Hz)
450~550
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28565706
-
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください