ナリカ
気柱共鳴用手持おんさ
気柱共鳴装置の実験用の振動数が高いおんさです。
付属品
たたき棒(プラスチック柄)
材質
おんさ:鋼鉄
長さ(mm)
【振動部】約77
振動数範囲(Hz)
850
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28565959
-
オープン
¥
18,500
¥
20,350
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください