ナリカ
吸引ろ過装置
吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
内容量
1個
注意
※ろ紙のサイズは目安です。付属はしておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
枝管外径(Φmm)
適合ろ紙Φ(mm)
底内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28568314
-
200
10
55
【吸引ろうと】62
オープン
¥
9,500
¥
10,450
(税込)
当日出荷
28568323
-
300
12
70
【吸引ろうと】75
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
8日以内出荷
28568339
-
500
10
90
【吸引ろうと】96
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
28568348
-
1000
11
110
【吸引ろうと】120
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください