曜日別特売

微生物観察用撥水グラス

微生物観察用撥水グラス - ナリカ微生物観察用撥水グラス - ナリカ微生物観察用撥水グラス - ナリカ微生物観察用撥水グラス - ナリカ微生物観察用撥水グラス - ナリカ
(1件のレビュー)

水玉の中を動き回る水中生物に、子どもたちはきっと夢中になります!穴に水滴を滴下すると、撥水効果で水玉になるスライドグラス。生物が入った水をスポイトで滴下するだけで、水中を動く生物が簡単に観察できます。

寸法(mm)76×26内容量1セット(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
穴径(Φmm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28569084-双眼実体顕微鏡用L104
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
28569093-双眼実体顕微鏡用M512
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
28569109-生物顕微鏡用S424
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

S75-1458-01~03 微生物観察用撥水グラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28569084
2022-05-31
用途: メダカの観察
その他業種

顕微鏡でメダカの卵を観察するのに最適、40倍100倍が適切!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする