ナリカ
真空ポンプ
排気用ゴム管なし
モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)
50/60
真空度(Pa)
6.7×10-1
電源(V)
AC100
内容量
1個
注意
※納品時は吸気管が付いていますので・付属品の口径変換アダプタを取付けてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気速度(50/60Hz)(L/min)
口径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28575235
DW-60N
50/60
【アダプタ取付時】9・【吸気】16
425×200×256
オープン
¥
220,000
¥
242,000
(税込)
8日以内出荷
28575244
DW-120N
100/120
【アダプタ取付時】9・【吸気】23
490×200×270
オープン
¥
235,000
¥
258,500
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください