ドリ研 X20

ドリ研 X20 - ニシガキ工業ドリ研 X20 - ニシガキ工業ドリ研 X20 - ニシガキ工業ドリ研 X20 - ニシガキ工業

【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング!
従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。
精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。
従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。
刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。
また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。
低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。

用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書質量(kg)5.5本体寸法(mm)263×185×203定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20内容量1台
注意
※1回の研磨量は約0.3mmとなります。ドリルの状態によっては複数回研磨する必要がございます。
※超硬ドリル/コンクリートドリルは研磨できません。
※必ず本体に適合した砥石をご使用ください(内部構造の違いにより、砥石変更による本体仕様の変更には対応しておりません)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28557577N-896
オープン
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
1が参考にしています
2022-12-14

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする