ACインパクトドライバー

ACインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)ACインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)ACインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)ACインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)ACインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)ACインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)ACインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)ACインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)

新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。
ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。
ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。
回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。

用途家具の組立やDIYに電圧(V)AC100消費電力(W)230電流(A)2.5コード長さ(m)約5回転数(min-1[r.p.m])0~3200打撃数(min-1)0~3500最大トルク(N・m)110仕様ベルトフック付付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット周波数(Hz)50/60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28575436ACID-230
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする