ACインパクトレンチ

ACインパクトレンチ - SHINKO(新興製作所)ACインパクトレンチ - SHINKO(新興製作所)ACインパクトレンチ - SHINKO(新興製作所)ACインパクトレンチ - SHINKO(新興製作所)ACインパクトレンチ - SHINKO(新興製作所)ACインパクトレンチ - SHINKO(新興製作所)ACインパクトレンチ - SHINKO(新興製作所)
(5件のレビュー)

タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。
ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。
外での作業もし易い、約10mコード式です。

用途タイヤ交換やボルトナット回しに電圧(V)AC100消費電力(W)350電流(A)3.7コード長さ(m)約10回転数(min-1[r.p.m])0~2900最大締付トルク(N・m)200差込角(mm)12.7(4分)打撃数(min-1)0~3100付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28575445ACIW-350
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28575445
2024-04-28
用途: ジャイロXTD02駆動系整備
有限会社小林企画医療・福祉・介護関連業

リヤタイヤが外れなくて購入。流石インパクトレンチ、すぐに取れた。コードが10mありガレージで使うには十分。モノタロウのソケットセットと相性も良さげ。製品のコスパは良いと思った

対象商品 : 28575445
2023-11-23
用途: タイヤ交換用
製造業

締め外しするのにトルクもちょうどいい感じです。
コードの長さも十分にあり使いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 28575445
2021-07-07
用途: タイヤ交換時
アイ・シー・エス自動車・二輪車・自転車関連業

コードに長さがあり、リールを伸ばしきらずに済むのがありがたい。
あとは耐久性だけですね。

対象商品 : 28575445
2020-12-21
用途: 夏用タイヤ・冬用タイヤの交換のため
自動車・二輪車・自転車関連業

パワフルではないですが、きちんとトルク管理されているホイールナットであれば問題なく使えます。ほどよいパワーの無さが、締め付け時に締め過ぎる心配が無くちょうど良い具合です。このインパクトで軽く締め付けたあと、トルクレンチ(又は手ルクレンチ)での締め付けが必要になります。10mのコードは延長の必要が無く、使い勝手が良いです。耐久性についてはまだわかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 28575445
2020-01-27
用途: 穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

まだインパクトとしては使用していないので何とも言えないが、とりあえずドリルとして使用しました。タイヤの交換時にはインパクトとして使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする