曜日別特売

エアタッカー迷彩T1025L

エアタッカー迷彩T1025L - SK11

カモフラージュ柄のエアタッカーです。
先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。

用途木材の止めや石膏ボード貼り作業。材質(本体)樹脂使用空気圧力(MPa)0.4~0.8ステープル装填数100本使用ステープル肩幅(mm):10、足長(mm):10~25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28576127SA-T1025L-X1CA
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする