強力型エアインパクトレンチ

強力型エアインパクトレンチ - SK11強力型エアインパクトレンチ - SK11
(1件のレビュー)

ハイパワー型エアーインパクトレンチです。
エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。
最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。
頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。
ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。
締め付け3段階レギュレータ機能付きです。

用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)677最大締付トルク(N・m)677実用トルク範囲(N・m)350~400付属品ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm質量(kg)2.57差込角(mm)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約200×72×194最高使用圧力0.6MPa空気消費量(L/min)800内容量1個
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになって、作業を行う際にはゴーグルを必ず着用してください。
締め付け作業はレギュレータで最低トルクに調整し仮締めで使用してください。締まりすぎによりボルトが折れる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28576154SIW-242AN
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28576154
2020-07-11
用途: 自動車・オートバイのタイヤ交換
サービス業

適度な重量感があることで、しっかりとした製品であると思えます。タイヤナット取り外しもトルクフルでグリップが滑りにくく作業効率がよいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする