ハヤノ産業
EXCEEDターンケース
電動ターンテーブルが内蔵されたショーケース。
展示物をより魅力的に背面まで見せることが出来ます。
ターンテーブルは安心のワンストップ機能付!
用途
自社商品や小物類の展示に。ショールームに。
幅(mm)
600
奥行(mm)
600
高さ(mm)
920
直径(Φmm)
ターンテーブル天板:420
回転速度(r/sec)
1回転約40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※完成品でのお届けです。
※道幅や道路状況に取る車両進入禁止の場所では、可能な範囲での荷卸しとなりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム色
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28576188
CS6-60(TTSC)
シルバー
腰板:アイボリー、底板・テーブル:ホワイト
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28576206
CS6-60(TTSC)
ブラック
腰板:ブラック、底板・テーブル:ホワイト
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28576197
CS6-60(TTSC)
クローム
腰板:アイボリー、底板・テーブル:ホワイト
¥
469,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28576215
CS6-60(TTSC)
ゴールド
腰板:ブラック、底板・テーブル:ホワイト
¥
456,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ターンケースTTSCⅡの特長
参考になった