六甲山
セーフティーカッター
ナイロンコード約2m搭載可。コードが短くなる毎に次の穴に差し替えるだけ。簡単構造で耐久性抜群。本体をバラさずコードの交換ができます。
用途
草刈
厚さ(mm)
12
質量(g)
300
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
130
コード
六角 2.7mm×2m
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28576276
-
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください