六甲山
草カッター
軽量樹脂製で軽く、高耐久。コード半自動飛び出し式
用途
草刈
コード
角2.4mm×2m 2本
厚さ(mm)
40
質量(g)
350
外径(mm)
130
穴径(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28576294
-
¥
4,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください