六甲山
林業用安全帯落ちてたまるかライト
(1件のレビュー)
枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途
高所枝打ち作業
ベルト幅W×長さL(mm)
胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)
ロープ仕様(mm)
ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12
付属品
非常用携帯ケース・緊急呼子
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28576538
12C-70RR 2.0m
2
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28576547
12C-70RR 2.5m
2.5
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28576556
12C-70RR 3.0m
3
¥
34,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください