曜日別特売

スリーサイズ電動ソケット

スリーサイズ電動ソケット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリーサイズ電動ソケット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(3件のレビュー)

1つのソケットで3サイズ使える。
3サイズ兼用電動ソケット。
18Vインパクト ドライバー対応。

用途建築、足場、電設、配管工事等のボルト締めに質量(g)270寸法(直径Φ×高さH)(mm)31.5×93適合サイズ(mm)17・19・21内容量1個
注意
※充電インパクトドライバーへの取り付けには、別途、全長65mm以上の両頭ビットが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28577344JSS-1721
4,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-06
用途: バスダクト、ケーブルラック、レースウェイ施工

使用して数日で中が割れた。初期不良で交換対応してもらいました。商品ページには、建築、足場、電設、配管工事等のボルト締めに。18Vインパクト ドライバー対応。といかにも本締めできますみたいに書いているが、本締めには使えないと思った方が良い商品だと思う。仮締めで使用してます。

2022-10-26
用途: 足場組み立て

重い。17ミリのナットにうまくハマらず、空回りしてねじ山が舐めます。クランプのボルトが奥のソケットのバネに接触して、バネがすぐ外れて壊れました。ほとんど用にたたなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 28577344
2022-11-28
用途: ボルト外し時
その他業種

3種類のサイズが使えて便利ですが、昨日使用時コマの中が割れて壊れました、中が鋳物で出来てたみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする