シンワ測定
アシスM型ノギス
こんなお得な商品も!
ミニノギス ステンレス製
モノタロウ
¥
1,698
~
税込
¥
1,868
~
(67)
(3件のレビュー)
測定範囲(mm)
0.05~100
最小読取値(mm)
0.05
器差(mm)
±0.06
材質
ステンレス
デプスバー
有
質量(g)
71
寸法d(mm)
30
寸法a(mm)
160
寸法e(mm)
37
寸法b(mm)
60
寸法c(mm)
14
寸法f(mm)
12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小読取値(mm)
器差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68537953
19875
0.05~100
0.05
±0.06
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください