モノタロウ

ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用

ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用 - モノタロウワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用 - モノタロウワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用 - モノタロウ
(15件のレビュー)

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
12V/24V兼用。ホワイト発光。

用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール質量(g)416奥行(mm)35全光束(Lm)2160光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)2160照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※本製品を使用する事でノイズが発生し、クレーンやパワーゲート等のワイヤレスリモコン機能に影響を与え使用ができない場合がございます。予めご了承ください。
※本製品の定格を超えての使用は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※本製品及び取付ステーは金属製で鋭利な部分もございます。怪我などをされないようにご注意ください。
※本製品の分解や改造は大変危険です。絶対にお止め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28865577-DC10V~DC30V27
3,500
3,850(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 車両に設置
建設業・工事業

夜見えない所でもこの光があれば良く見えます。
歩行者の巻き込み防止にもなりますし、安全対策で使っています。
大変重宝しています。

対象商品 : 28865577
2025-02-06
用途: バックホウの作業灯
製造業

0.2m3のバックホウに付けましたが、9LEDでも十分に明るいです。

対象商品 : 28865577
2024-03-07
用途: ホイールローダーの作業用に使用

従来の電球と比較すると雲泥の差 明るいです。作業はむろん周囲の状況も把握できるので安全性が高まります。取り付けも簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 28865577
2024-01-24
用途: バックランプに使用
MA設計建設業・工事業

光跡が丸!明るいけど、光跡までは記載されてないので、欲しかったかな。

1が参考にしています
対象商品 : 28865577
2020-11-21
用途: 軽トラ作業灯として
ツノダシステム建設業・工事業

純正品では暗すぎて交換しました。かなり明るくなって良いです。

対象商品 : 28865577
2021-12-28
用途: 夜間走行時
株式会社グリーンアース運輸・通信業

思ってる以上に実際は明るすぎてびっくりしました。路肩灯に使用していますが角度を気を付けないとまぶしい思いをさせてしまうかもですね。

対象商品 : 28865577
2021-11-18
用途: 農機具 トラクターの作業灯として
農・林・水産業

以前 買ったものと同じ物をと思い買いました。
それは、使用中に点いたり消えたりとする様になったので、購入4年目位です。
今回は大丈夫ですかね。

1が参考にしています
対象商品 : 28865577
2022-01-22
用途: トラック荷台の作業灯として設置
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで非常に明るく、想像以上の商品でした。コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする