スリムステップカン

スリムステップカン - simplehuman

スリムな形状はスペースが限られた場所への設置に最適です。
本体上部フタ部分を持ち上げて簡単にゴミ袋を取り替えることができます。折り返したゴミ袋の縁を隠し、袋をしっかりと固定します。丈夫なスチールペダルは、150万回(1日20回x20年間)のステップにも耐えるよう設計されています。特許を取得したリッドショックテクノロジーにより、フタがゆっくりと静かに閉まります。手垢や汚れが付きにくいフィンガープリントプルーフ加工で、付いた汚れも簡単にふき取れます。コードNパーフェクトフィットゴミ袋のご使用をお勧めします。

容量(L)45シルバー材質本体:ステンレススチール(フィンガープリント・プルーフ加工)・ABS樹脂・ポリプロピレン形状丸型質量(g)4800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×62×54.5フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28579374125
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする